ベルク
ベルクの 内装商品
ベルクの 吊り金具
ベルクの フック(吊り金具)
まるフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
22884417
品番
M-076
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
石こうボードに画びょう感覚。タイル、金属面に取付できるシールが付いていて、いろいろな壁に取付可能です。時計、カレンダー、ミニ額にオススメ
静止荷重(kg)
4(ピン)/5(ネジ)/0.35(シール)
材質
フック:スチールメッキ/カバー:樹脂
付属品
石膏ボード用ピン/木壁用ネジ/シール
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25.5×25.5×19.5
アズワン品番
64-5263-35