スリムシェルフ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クリア 静止荷重(kg)1(ピン)/1(ネジ) 注文コード22884514 品番MR410
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は色・静止荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

つけたいトコロにしっかり、画びょう感覚カンタン取付。アクリル板がおしゃれな飾り棚

付属品石こうボード用ピン(ニコピン)/木壁用ネジ 材質本体:アルミ/棚:アクリル(3mm)/キャップ:樹脂 長さ(mm)200 クリア 静止荷重(kg)1(ピン)/1(ネジ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)204×42×123 アズワン品番64-5263-43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22884514
2022-10-22
用途:
洗面所の歯ブラシ置き場の棚として
自動車・二輪車・自転車関連業

前の棚が合板に樹脂を塗布してあるものだったので水気のある場所で膨張してボロボロになってしまいましたので購入
透明アクリルなので水に強く、棚も非常にかんたんに外せますので汚れてもかんたんに洗えます
石膏ボードに取り付ける鋲にガイドの針がついているので仮付けが簡単なので水平を出すのが楽です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする