ベルク
ベルクの 内装商品
ベルクの 吊り金具
ベルクの フック(吊り金具)
らくらく掛フック
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
22884636
品番
M-089
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
石こうボードに画びょう感覚
静止荷重(kg)
3
材質
樹脂
付属品
真鍮頭針(シルバー)・ステンレス平頭釘19×25
色
シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)
10×35
アズワン品番
64-5263-67