ループワイヤー吊10

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)500 仕様別売フック(M-343)を使うことでフックの追加ができます 注文コード22884654 品番M-375
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は長さ・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
ワイヤー径(Φmm)1 静止荷重(kg)10 仕様別売フック(M-343)を使うことでフックの追加ができます 材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 長さ(mm)500 径(Φmm)(ループ)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22884103
2022-07-25
用途:
壁から写真額を吊るす
株式会社エコローグ 様 (建設業・工事業)

簡単で非常に使いやすい。位置調整が簡単で一発で決められた。

2人が参考にしています
対象商品:
22884112
2022-02-03
用途:
ピクチャーレール新設
教育・研究機関

長さの調節がとてもしやすくて、使い勝手がよいと思います。

対象商品:
22884128
2021-10-21
用途:
社内ポスター掲示に使用
サービス業

今回ポスターへの重量耐久、見栄え共に問題ございません。
良い買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
22884645
2021-04-11
用途:
絵画の展示に使用
合同会社 横平カラー 様 (サービス業)

簡単に長さ調整が出来てよかった又使いたいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
22884103
2020-11-13
用途:
版画、写真のディスプレイに使用
農・林・水産業

強度も十分あり、高さ調整も簡単にでき非常に便利です。

対象商品:
22884103
2019-12-12
用途:
サンプル品の展示用
製造業

想像していたとおりの品物でしたので、満足しています。ただ、フックとワイヤが別々に届いたので少し不安でした。

1人が参考にしています
対象商品:
22884688
2019-11-22
用途:
ダクトを吊り上げる為
製造業

家の換気用ダクトを吊り下げるのに使いましたが、ワイヤーを調整する機能があったので、傾斜を付けるのが簡単だったので、便利でした。

対象商品:
22884103
2020-05-26
用途:
自宅で写真たてを飾るために購入
サービス業

しっかりしたものでした。
スピーディーな対応で助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする