ニコピンフック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) ホワイト 静止荷重(kg)10 注文コード22884715 品番M-098
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は色・静止荷重・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
静止荷重(kg)10 材質樹脂/スチールメッキ ホワイト タイプシングル 付属品石こうボード用ピン(ニコピン)/細ピン 仕様石こうボードに画びょう感覚。らくらくプッシュ&クロスピンでしっかり固定。かわいいニコニコマークのニコピンが取付をサポート。ニコピンダブルでがっちり固定 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×14 アズワン品番64-5263-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする