マルチフック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22884724 品番M-099
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ピン・ネジ・粘着シールで、さまざまな場所に取付できる壁用万能フック

静止荷重(kg)4(ピン)/5(ネジ)/0.35(シール) 材質樹脂/スチールメッキ 付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ ブラック タイプダブル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.5×25.5×19.5 アズワン品番64-5263-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする