M-600 コートフック ベルク 22884733

コートフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22884733 品番M-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
静止荷重(kg)5 材質スチール/亜鉛ダイカスト 付属品木壁用ネジ 仕様ネジで取りつけるフック。コートを掛けるときなどに セピア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×51.5×37

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22884733 M-600 22885573 M-4039 壁付けシングルフック ベルク 壁付けシングルフック ベルク 1個 889 税込978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする