コートフック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22884742 品番M-601
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
静止荷重(kg)5 材質スチール/亜鉛ダイカスト 付属品ネジ 仕様ネジで取りつけるフック。コートを掛けるときなどに セピア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27.5×41.8×49 アズワン品番64-5263-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする