ハンギングレール

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22884785 品番 MR418
参考基準価格(税別)¥4,610 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

フック付でハンガーなどをかけられます。オプション品により、使用用途に合わせてご自由にアレンジできます

長さ(mm)900 付属品フック×3/石こうボード用ピン(剛力ピン)/細ピン/木壁用ネジ アイボリー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×70×8.5 材質レール:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト 静止荷重(kg)8(ピン)/10(ネジ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22884803
2018-02-15
用途:
バッグ掛け
サービス業

設置しやすく使いやすい。もっと早く購入すればよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする