ベルク
ベルクの 内装商品
ベルクの レール
ベルクの ハンガーレール
ハンギングレール
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22884794
品番
MR419
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
フック付でハンガーなどをかけられます。オプション品により、使用用途に合わせてご自由にアレンジできます
長さ(mm)
600
付属品
フック×2/石こうボード用ピン(剛力ピン)/細ピン/木壁用ネジ
色
セピア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×70×8.5
材質
レール:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト
静止荷重(kg)
8(ピン)/10(ネジ)