ベルク
ベルクの 内装商品
ベルクの 吊り金具
ベルクの フック(吊り金具)
らくちんフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
22884855
品番
M-604
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
静止荷重(kg)
5
材質
スチール/樹脂
色
シルバー
アズワン品番
64-5263-77
付属品
らくちんピン/樹脂頭ピン
仕様
石こうボードに画びょう感覚。らくちんピンを押し込んでから樹脂頭ピンを押し込むだけの簡単取付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
11×30×11