ベルク
ベルクの 内装商品
ベルクの 吊り金具
ベルクの フック(吊り金具)
剛力フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
22884873
品番
M-606
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
石こうボードに画びょう感覚。らくらくプッシュ&クロスピンでしっかり固定。ニコピンフックよりも重たいものをひっかけることができます
静止荷重(kg)
10
材質
スチール/樹脂
付属品
石こうボード用ピン(剛力ピン)/細ピン
タイプ
シングル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
14×44.5×16
アズワン品番
64-5263-79