ベルク
ベルクの 内装商品
ベルクの 吊り金具
ベルクの フック(吊り金具)
剛力フック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22884882
品番
M-607
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
石こうボードに画びょう感覚。らくらくプッシュ&クロスピンでしっかり固定。ニコピンフックよりも重たいものをひっかけることができます
静止荷重(kg)
16
材質
スチール/樹脂
付属品
石こうボード用ピン(剛力ピン)/細ピン
タイプ
ダブル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×46.5×16
アズワン品番
64-5263-80