ベルク
ベルクの 内装商品
ベルクの 吊り金具
ベルクの フック(吊り金具)
かけピンフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
22884898
品番
M-608
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
石こうボードに画びょう感覚。工具なしで簡単に取付できます。時計やカレンダーなどに
静止荷重(kg)
3
材質
樹脂/ステンレス
付属品
石こうボード用ピン
色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×28×13.5
アズワン品番
64-5263-81