ベルク
ベルクの 内装商品
ベルクの 吊り金具
ベルクの フック(吊り金具)
かけピンフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
22884907
品番
M-609
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
石こうボードに画びょう感覚。工具なしで簡単に取付できます。時計やカレンダーなどに
静止荷重(kg)
3
材質
樹脂/ステンレス
付属品
石こうボード用ピン
色
ピンク
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×28×13.5