ラインシェルフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品フック×4/石こうボード用ピン(剛力ピン)/木壁用ネジ 注文コード22884986 品番MR429
参考基準価格(税別)¥4,010 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は付属品・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

壁に取り付け、小物収納やディスプレイスペースなどに使える棚です。小物を置いたり、フックで吊り下げたり、いろいろ使えます。石こうボードにも簡単取付で壁を便利に使えます。左右に動くフック付で便利に使える飾り棚

セピア 長さ(mm)800 材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:スチール 付属品フック×4/石こうボード用ピン(剛力ピン)/木壁用ネジ 静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)804×50×76 アズワン品番64-5263-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする