ベルク
ベルクの 内装商品
ベルクの レール
ベルクの ハンガーレール
マルチレール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22884995
品番
MR430
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ちょっとした壁を収納スペースにできるレール。フック付汎用レール。ポストカードなどを留めるクリップ付
長さ(mm)
600
付属品
フック×3/クリップ×2/石こうボード用ピン(ニコピン)/木壁用ネジ
材質
本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:スチール
色
ホワイト
静止荷重(kg)
5(ピン)/10(ネジ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×51.5×11.5
アズワン品番
64-5263-83