マルチレール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22885004 品番 MR431
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ちょっとした壁を収納スペースにできるレール。フック付汎用レール。ポストカードなどを留めるクリップ付

長さ(mm)900 付属品フック×4/クリップ×3/石こうボード用ピン(ニコピン)/木壁用ネジ 材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:スチール ホワイト 静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×51.5×11.5 アズワン品番64-5263-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする