ベルク
ベルクの 内装商品
ベルクの 収納用品
ベルクの 飾り棚
クリアシェルフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22885056
品番
MR449
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
アクリル板のシンプルな飾り棚
付属品
石こうボード用ピン(ニコピン)
色
クリア
材質(本体)
アクリル
静止荷重(kg)
0.5(マルチレール)/0.5(ピン)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×58×74
アズワン品番
64-5263-85