ベルク
ベルクの 内装商品
ベルクの 吊り金具
ベルクの フック(吊り金具)
ドアシングルフック
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22885214
品番
MR476
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です
静止荷重(kg)
2
材質(本体)
木質ボード・亜鉛ダイカスト
色
ナチュラル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
26×145×76
アズワン品番
64-5264-03
適合扉厚(mm)
31〜36