ドアシングルフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22885223 品番 MR477
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です

静止荷重(kg)2 材質(本体)木質ボード・亜鉛ダイカスト セピア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×145×76 アズワン品番64-5264-04 適合扉厚(mm)31〜36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22885223
2022-03-10
用途:
自宅での作業服のいもん掛
株式会社岡村地質 様

丁度寸法的に良かったと思います。便利に使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする