ライン3連フック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22885257 品番 MR486
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます

静止荷重(kg)4(ピン)/4(ネジ) 材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト 付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ ナチュラル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)404×50×40 アズワン品番64-5263-95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22885284
2019-08-16
用途:
取り付けはこちらの方が簡単です!
その他業種

アイテック石膏ボード用木製5連収納フックと併せてこちらの商品を購入しましたが、取付け方は圧倒的にこちらの方が楽ですし平行に取付けられます。
5連は色が希望の色と違いましたが、ブラウンの5連ってないのかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする