ライン5連フック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22885275 品番 MR488
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます

静止荷重(kg)8(ピン)/8(ネジ) 材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト 付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ ナチュラル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)804×50×40 アズワン品番64-5263-96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-28
用途:
室内ハンガーフック取付時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

室内におしゃれなハンガーフックを探していて、巾木が木なので同じ合うような色で、おしゃれなため満足しています。

対象商品:
22885275
2023-04-11
用途:
玄関・寝室用
その他業種

長押もフックも鴨居もない賃貸のため、購入してみました。
届いたその日に石膏ボード用ピンで設置しましたが、力をかける方向さえ気を付けて、しっかり体重をかければ、女性でも付けられました。
仕上がりもきれいで、ずれ動く気配もないので大満足です。
ちなみに石膏ボード用のピンは思っていたよりも太かった(釘ほどではないですが)ので、取り外し時には軽く穴埋めが必要かなと思っています。

対象商品:
22885275
2022-01-24
用途:
防寒着の一時保管
製造業

軽量下地への取付時、細い釘では不安がある為、ビス止めにしたがプラスターボードの厚みも考慮した付属のビスが良いと思う。標準で付属するビスでは、長さが足りない。
取付方法としては、申し分なく樹脂カバーも木目調で見た目が良い。

対象商品:
22885275
2020-02-29
用途:
ハンガー掛け
その他業種

アルミの骨組みで頑丈だと思います。
先入ナットをアルミのボス加工で固定してあるところを見た時、よく考えたなぁと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする