なげしレール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22885512 品番MR4022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,210
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ちょっとした壁を収納スペースにできるレール。石こうボードにもらくらく取付。フックは左右にスライドし、お好きな場所で吊り下げられます。フック付で小物を吊り下げることができます。厚さ11mmの薄型長押ですっきりとしたデザイン

付属品フック×3/石こうボード用ピン/木壁用ネジ 材質本体:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:スチール セピア 静止荷重(kg)10(ピン)/10(ネジ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)909×55×10.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22885512
2019-04-04
用途:
部屋の模様替え

家の建具の色とも合っていて違和感ありませんでした。取付も簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする