ベルク
ベルクの 内装商品
ベルクの 吊り金具
ベルクの フック(吊り金具)
壁付けシングルフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22885564
品番
M-4038
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
フック部が大きく、ハンガーやカバンなどにおすすめです。おしゃれな木目調デザイン
静止荷重(kg)
3(ピン)/5(ネジ)
材質
カバー:木質ボード/フック:亜鉛ダイカスト
付属品
壁取付金具/石こうボード用ピン/木壁用ネジ
色
ナチュラル
寸法(高さH×奥行D)(mm)
40×110
アズワン品番
64-5264-05