ベルク
ベルクの 内装商品
ベルクの 吊り金具
ベルクの フック(吊り金具)
ドアJ型フック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22885652
品番
MR4042
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です。掛けやすいJ型形状のフックです
静止荷重(kg)
2
材質(本体)
スチール塗装・木目シート
適合扉厚(mm)
31〜36
色
ナチュラル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18.5×135×79.5
アズワン品番
64-5264-11