※サンプル画像(実際の商品は最下の画像です)

MR4046 スリムレールフック ベルク 22885695 MR4046 スリムレールフック ベルク 22885695

スリムレールフック

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト ナチュラル 注文コード22885695 品番MR4046
参考基準価格(税別)¥4,010 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は材質・色・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

石こうボードに画びょう感覚。らくらくプッシュ&クロスピンでしっかり固定。かわいいニコニコマークのニコピンが取付をサポート。服やバックを掛けられる便利なハンガーフック。フック部分が左右にスライドするので欠けるものの大きさに合わせて調整できます

静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ) 材質本体:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト 付属品フック×5ヶ/石こうボード用ピン(ニコピン)/細ピン/木壁用ネジ ナチュラル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)804×42×44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22885686
2020-04-01
用途:
リフォーム内装
その他業種

すっきりしたデザインで万人に満足する製品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする