フック付マグボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ナチュラル 注文コード22885808 品番MR4053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,500
この商品は外寸法・幅・色など10種類から選べます 他の種類を見る

石こうボードにも使用かのうで、お気に入りの写真や思い出を飾って楽しめます。予定やお知らせなどをおしゃれに整理することができます。木目調でドットデザインのマグネットボード。マグネットとスライド可能なフック付。

ナチュラル 外寸法・幅(mm)1168 外寸法・高さ(mm)952 付属品マグネット×10/フック×6/壁取付金具/石こうボード用ピン/木壁用ネジ 材質本体:アルミ・スチール木目シート貼り・木質ボード/フック:スチールメッキ 静止荷重(kg)5(ピン)/5(ネジ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1168×952×18 外寸法・奥行(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする