フック付マグボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22885826 品番 MR4055
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

石こうボードにも使用かのうで、お気に入りの写真や思い出を飾って楽しめます。予定やお知らせなどをおしゃれに整理することができます。木目調でドットデザインのマグネットボード。マグネットとスライド可能なフック付。

セピア 外寸法・幅(mm)604 外寸法・高さ(mm)505 付属品マグネット×6/フック×4/壁取付金具/石こうボード用ピン/木壁用ネジ 材質本体:アルミ・スチール木目シート貼り・木質ボード/フック:スチールメッキ 静止荷重(kg)5(ピン)/5(ネジ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)604×505×18 外寸法・奥行(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする