ベルク
ベルクの 内装商品
ベルクの レール
ベルクの ハンガーレール
長押ラック D30
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22885844
品番
MR4058
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
あると便利な長押を現代風にアレンジ。用途を限定しない使い勝手の良さが魅力です。フック付で小物を掛けられます。オプション部品の追加で使い方いろいろ
色
セピア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
900×80×31
付属品
フック×3/木壁用ネジ
材質
本体:木質ボード・アルミ/ベース桟:木/フック:スチール
静止荷重(kg)
8