ベルク
ベルクの 内装商品
ベルクの レール
ベルクの ハンガーレール
長押ラック D30
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22885878
品番
MR4061
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
あると便利な長押を現代風にアレンジ。用途を限定しない使い勝手の良さが魅力です。フック付で小物を掛けられます。オプション部品の追加で使い方いろいろ
色
ナチュラル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1800×80×31
付属品
フック×5/木壁用ネジ
材質
本体:木質ボード・アルミ/ベース桟:木/フック:スチール
静止荷重(kg)
16