MR4064 長押ラック D50 ベルク 22885905 MR4064 長押ラック D50 ベルク 22885905

長押ラック D50

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22885905 品番 MR4064
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

あると便利な長押を現代風にアレンジ。用途を限定しない使い勝手の良さが魅力です。奥行がありCDなどの小物ディスプレイに使えます。オプション部品の追加で使い方いろいろ

ナチュラル 静止荷重(kg)8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×80×50 付属品木壁用ネジ 材質本体:木質ボード・アルミ/ベース桟:木/フック:スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする