ベルク
ベルクの 内装商品
ベルクの レール
ベルクの ハンガーレール
長押ラック D50
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22885914
品番
MR4065
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
あると便利な長押を現代風にアレンジ。用途を限定しない使い勝手の良さが魅力です。奥行がありCDなどの小物ディスプレイに使えます。オプション部品の追加で使い方いろいろ
色
ナチュラル
静止荷重(kg)
16
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1800×80×50
付属品
木壁用ネジ
材質
本体:木質ボード・アルミ/ベース桟:木/フック:スチール