ベルク
ベルクの 内装商品
ベルクの 吊り金具
ベルクの 衣服用フック
ニコピンコートフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22886203
品番
M-629
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
コートやカバンなどにおすすめのJ型フック。シンプルなので、さまざまな場所でご使用いただけます
静止荷重(kg)
3(ピン)/6(ネジ)
材質
フック:スチール/カバー:樹脂
付属品
石こうボード用ピン(ニコピン)/木壁用ネジ
色
シルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×62.5×40
アズワン品番
64-5264-19