ベルク
ベルクの 内装商品
ベルクの 吊り金具
ベルクの フック(吊り金具)
スライドフック スーパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22886255
品番
MR4084
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,610
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
部屋の壁が便利な収納スペースになります。フック部が大きいので帽子やカバンなども掛けやすくなっています。フックは左右に動きます
静止荷重(kg)
5(ピン)/10(ネジ)
材質
本体:アルミアルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:スチール
付属品
フック×4/石こうボード用ピン/木壁用ネジ
色
ナチュラル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
610×49×45