ライン3連フック

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22886422 品番MR4109
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます

静止荷重(kg)4(ピン)/4(ネジ) 材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト 付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ アイボリー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)404×50×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22886422
2023-06-07
用途:
室内修繕時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

取り付けることで画鋲などの穴を隠しながら、尚且つおしゃれに見えるのでとても満足しています。

対象商品:
22886422
2018-05-02
用途:
洋服用のハンガーとして
建設業・工事業

白の木目色が高級感があって、お値段以上の価値があると思います。ボード用、木下地用両方使えるので、取り付け場所を選ばず便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする