587654611040 水性カチオンシーラー 水性下塗り剤 カンペハピオ 22887113 587654611040 水性カチオンシーラー 水性下塗り剤 カンペハピオ 22887113 587654611040 水性カチオンシーラー 水性下塗り剤 カンペハピオ 22887113 587654611040 水性カチオンシーラー 水性下塗り剤 カンペハピオ 22887113 587654611040 水性カチオンシーラー 水性下塗り剤 カンペハピオ 22887113 587654611040 水性カチオンシーラー 水性下塗り剤 カンペハピオ 22887113

水性カチオンシーラー 水性下塗り剤

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 22887113 品番 587654611040
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

■[密着性UP!] カチオンのプラスイオンと素地、旧塗膜のマイナスイオンが電気的に引き合い、密着性を高めます。 ■[密着性 & 耐久性がUP!] シリコン配合の反応硬化タイプなので密着性と耐久性をさらに向上させます。 ■[扱いやすいペンキ] 水性なので臭気も弱く、取り扱いも簡単です。

成分
合成樹脂塗料(水性)、合成樹脂(カチオン性アクリル・シリコン)
防かび剤、水
乾燥時間(時間)
約1(冬期/約2)(20℃)
塗り重ね間隔/2以上(冬期/4以上)(20℃)
塗り面積(1回塗り)(m2)20〜50 用途■[建材の下塗り] ブロック / モルタル / コンクリート / サイディング(セラミック系は除く)など ■[各種下塗り] 室内のビニールかべ紙 / 石こうボード / ケイカル板 ■[密着向上に] 外壁塗り替え塗装時 / 旧塗膜 【塗れないもの】■表示以外の用途には使用しないこと。 ■ツルツルした表面・特殊加工された物 シリコン樹脂・フッ素樹脂・タイル・陶器・天然石、特殊防水加工された素材などには使用できません。 ■常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 乳白色 タイプ水性 主な用途スレート、モルタル、コンクリート、瓦 使用場所屋外 アズワン品番64-1156-24 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久
注意
■セメント瓦、スレート瓦などにはメーカーの「油性シーラー」をお使いください。 ■使用する時はローラートレイ(金属容器は錆びるので不可)に小出ししてお使いください。 ■本品はうすめずにお使いください。 ■混ぜないで
他の塗料とは絶対に混ぜないでください。 また他の塗料と、ハケ・ローラーなどの用具を共用すると固まりますのでおやめください。 ■乾くと色が変わります 乳白色の液体ですが、乾くとほぼ透明になります。 ■乾くまで水気厳禁
浴室・トイレ・洗面所は塗装後1日以上水・湯気がかからないようにしてください。 ■乾燥時間について 乾燥時間、塗り面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方によって多少異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
劣化したブロック塀塗装の下塗り

施工して古い(30年以上)無塗装のブロック塀を塗装する際、表面の一部が脆くなっている上、凸凹が酷かったので、その下地処理に使用しました。塗料と違って粘性が低くてシャバシャバなので塗り作業は楽でした。気温が高かった(30℃)こともあって、あっという間に乾いてしまい、すぐに上塗り塗装できました。原液は乳白色ですが、乾いてしまうと施工前のところと見分けがつかなくなるので、休憩しながら作業する場合は、どこまで施工したか分からなくならないよう要注意ですね。

対象商品:
22887104
2020-10-16
用途:
家の木材

家のサッシの木材の枠に使うための購入です。
以前はウッドシーラを購入していましたが、値段が割高でクリア(透明)なので使いにくさを感じていました。こちらは乳白なので多少は塗り残しが分かるので良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
22887104
2019-09-24
用途:
空きアパートの内装塗装工事
不動産業

木材のほか古い塗装の上、金属部分にも使えました。塗装のノリはいいと思います。乾くとほぼ透明になるので透明ニスの下地としても大丈夫でした。

1人が参考にしています
対象商品:
09600884
2019-05-26
用途:
DIYで自宅の外壁塗り
金融・保険業

5年くらい前に塗ったシリコン系の塗料の上の塗った。今のところ活着している。コスパも良い。安心して使っている。

1人が参考にしています
対象商品:
09600884
2018-02-28
用途:
マンション屋内のジプトーン天井の塗装に使います
不動産業

他の水性カチオンシーラは量も多く価格は安いのですが、メーカーに問い合わせると、開封後はすぐに使い切るようにと言われるので保存性が低いようです。
しかしこの商品は意外と保存が効くので内装など小さな塗装面積ばかりのうちには向いています。
そのため、価格は高めですがまた使えることを考えるとお得に感じます。

3人が参考にしています
対象商品:
22887104
2016-11-02
用途:
ブロツク塀の下処理に使いました。
その他業種

1L入りが欲しい、不足する時いります。用途と塗料により変えますので、多くは残るので困る。

2人が参考にしています
対象商品:
09600893
2016-01-12
用途:
家の塗装

良い商品です。またかおうとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする