復活洗浄剤 エフロ用 エフロ(外壁の白い汚れ)除去洗浄剤

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 22887533 品番 17660061010
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

■[表面の白いモヤモヤ汚れが取れる!] 石材・タイル面に染みついた強固なエフロを除去します。 ■[塩素が含まれていない] 塩素を配合していない為素材を傷める事無く本来の風合いを取り戻します。

用途
用途以外には使用しないで下さい。 ■[エフロ(白華)の除去] 場所:浴槽 / 浴室 / 屋外 / 目地 等 素材:石材 / タイル面 / レンガ / コンクリート / モルタル 等 【使えないもの】■[表面のツヤが落ちる恐れがあるもの] 大理石 / 砂岩 等 ■[表面が溶かされ荒れる恐れがあるもの] コンクリート / モルタル壁面 / 床面 等 ■[その他] ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を使用前に、ブラシなどでエフロを出来るだけ取り除いて下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、エフロ部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [3] 目地などに本品の成分が残らないように、念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないような所は濡らした布で拭いて下さい。
エフロ用
透明 タイプ酸性 標準使用量5〜10m2 成分乳酸、スルファミン酸、有機酸、水、炭酸ナトリウム アズワン品番64-1164-45 繰り返し・詰め替え対応
注意
■[まずは目立たない所で] 使用前に目立たない所で試し、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。 ■[保護手袋を使用してください] ご使用時は保護手袋を着用して下さい。 ■[酸性タイプ] 塩素系の製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険です。 ■[洗浄しない部分に付着した場合] 放置せず水洗いして下さい。 ■[応急処置] ○皮膚に付いた時はすぐに拭き取、石鹸水で洗い流してください。 ○目に入った時はすぐに水で洗い、医師の診察を受けて下しさい。 ○万一飲み込んだ時は、水で口をゆすぎ、直ちに医師の診察を受けて下さい。 ■[保管について] ○目や口に入らないようにして下さい。 ※特に幼児やペットにはくれぐれも注意して下さい。 ○保管の際は必ずキャップを締め、直射日光のあたる所や凍結する所には置かないで下さい。 ○破棄の際は中身を使い切ってから自治体の指示に従い捨てて下さい。 ■[廃棄時の注意] 廃棄の際は中身を使い切ってから自治体の指示に従って捨てて下さい。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37049686
2024-04-03
用途:
玄関アプローチの清掃

頑固にこびりついていたので何回かに分けて清掃したが、おおむね除去できたので良かった。

対象商品:
22887533
2020-09-05
用途:
天井のエフロの除去
その他業種

自宅マンションのベランダの天井の白いエフロが気になり、何とかできないものかと、この商品を使いました。購入して良かったです。数回の作業で頑固なエフロも除去できました。
平日午前に注文して翌日のお昼過ぎには受け取ることができました。大変迅速な発送に感謝です。

対象商品:
22887533
2020-05-19
用途:
玄関回り
建設業・工事業

今まで他の製品を使っても、頑固なエフロは洗浄出来なかったですが、今回カンペハピオ復活洗浄剤エフロ用を使用したところ3回の使用で見違えるように綺麗になり何年もの悩みが解消しました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
37049686
2020-08-07
用途:
外壁の白くなったエフロ部分の清掃
サービス業

エフロにスプレーしてスクレーパーでこすって少しずつとれていきます。よかったです。

対象商品:
22887533
2023-04-03
用途:
タイルの白華洗浄
その他業種

目地から発生した白華でレンガ調のタイルが白くなっていた箇所に使用しましたが、完全に落とすことはできませんでした。皮スキやサウンドペーパーと併用でないと厳しかった。

対象商品:
22887533
2020-07-14
用途:
タイル目地工事
建設業・工事業

取れますが
思った以上は取れません!
乾くとうっすら出てきます!

1人が参考にしています
対象商品:
22887533
2019-04-04
用途:
タイルの目地に出来た白華の除去
保田折箱店 様 (卸売・小売業)

何度か除去作業を繰り返しましたが、綺麗に除去できました。

対象商品:
37049686
2013-05-29
用途:
白華したコンクリートの洗浄

白華したコンクリートによりタイルに白華が目立ったので、これを購入しました。説明書きでは、スプレーしてしばらくおいてからブラシでこすって洗えば白華がすぐに落ちるように思いましたが実際はあまり落ちませんでした。結局ヘラで削ったりサウンドペーパーで削ったりして取りました。ほとんど落ちなかったので期待はずれでした。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする