707653642100 水性ウレタン着色ニス 水性着色ニス(つやあり) カンペハピオ 22888337 707653642100 水性ウレタン着色ニス 水性着色ニス(つやあり) カンペハピオ 22888337 707653642100 水性ウレタン着色ニス 水性着色ニス(つやあり) カンペハピオ 22888337 707653642100 水性ウレタン着色ニス 水性着色ニス(つやあり) カンペハピオ 22888337 707653642100 水性ウレタン着色ニス 水性着色ニス(つやあり) カンペハピオ 22888337 707653642100 水性ウレタン着色ニス 水性着色ニス(つやあり) カンペハピオ 22888337

水性ウレタン着色ニス 水性着色ニス(つやあり)

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(100mL) 注文コード 22888337 品番 707653642100
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

[使いやすいニス] 臭いが少なく、塗りやすい水性ニスです。 [下塗と仕上げが一度にできる!] 木目を生かす着色と美しいツヤのニス仕上げが同時にできます。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。 [食品衛生法に適合] 食品衛生法に適合した、安全性の高いニスです。

用途
屋内の木部・木製品 [木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など [特殊な塗装面]
UV塗装 / セラミック塗装 など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 など
新チーク 特性耐摩耗、耐久、速乾 主な用途屋内木部 希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 乾燥時間(時間)約1.5(20℃)、約3(冬期) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)、6以上(冬期) 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6〜0.7 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.5枚分
注意
[成分が分離・沈殿している場合がある] 成分が分離・沈殿していますが、振って混ぜたら塗料性能には問題ありません。 [色味は多少異なります] 容器の色表示は、中身の色と多少異なる場合があります。 また、木の種類・塗り回数によって変わります。 ※「とうめい」は乳白色をしていますが、乾くと「とうめい」に仕上がります。 [色味は多少異なります] 乾燥時間 / 塗り面積の表示は、気象条件 / 塗る素材 / 形状 / 塗り方 / 色 / うすめ方などによって多少異なります。 [透明は顔料が入っていません] とうめい のみ顔料が入っていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22888328
2021-12-21
用途:
塗装

こちら専門業者で通常は材料屋から取った材料で調色するのですが、とても少量の木部作業で色数が多い依頼を受けたので購入。
プロ用としても十分使えるレベルでした。もっとも関西ペイントのDIYブランドなので当たり前ですがね

対象商品:
22888443
2021-07-02
用途:
塗装作業
医療・福祉・介護関連業

難しいです。
色が付いている分ムラがかなり目立ちます。
ハケ跡も他のウレタンニスより残りやすいです。

私みたいな素人は横着せず、ステインで着色してから透明ウレタンニスで上塗りするのが良さそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
22888477
2021-11-01
用途:
リビングルームのフローリング
医療・福祉・介護関連業

とても使用しやすく、臭いも気にならずで大満足です。

対象商品:
22888477
2019-10-28
用途:
床の塗装
卸売・小売業

大変塗りやすくまた仕上がりも綺麗です。
後始末も水性タイプなので楽です。

対象商品:
22888468
2019-04-01
用途:
木工品のコーティングや目止め
R's Factory 様 (製造業)

ここ数年こちらの水性ウレタン「3分つやとうめい」を使用しています。長年の経験者ほど油性にこだわる傾向にありますが、最近の水性ウレタンはあなどれません。もちろん2液ウレタンには及びませんが、こちらの商品を使用しながら長年テストを繰り返しましたが強度、耐久性に問題はないように感じます。なにより匂いが殆ど気にならないので室内での作業が容易で体調を崩すことも無くなりました。また無垢材の水引きとしてかなり薄めたこちらの商品を刷毛塗りして乾燥後サンディングすることで、加湿や濡れても繊維が起きが少なくなり、見た目は無垢のままなので蜜蝋仕上げとしての下地材としても大変便利で使用しています。やや高価ですが使用感は最高です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする