※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN40-200Z
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ追記号
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
22890833
品番
CDG1UN40-200Z-M9NAL-XC6
参考基準価格(税別)
¥20,250
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
(-XC6) 材質ステンレス鋼
ストローク(mm)
200
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード