※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA20
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ロッド先端ねじ・ジャバラ・ストローク
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ストローク(mm)
90
注文コード
22895155
品番
CDG1ZA20-90JZ
参考基準価格(税別)
¥11,350
販売価格(税込)
¥11,237
販売価格(税別)
¥
10,215
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
90
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード