※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA25-24Z
CDG1ZA25-24Z
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22895584
品番
CDG1ZA25-24Z
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ストローク(mm)
24
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード