CDG1ZA25-265Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA25-265Z SMC 22895688

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA25-265Z

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22895688
品番
CDG1ZA25-265Z
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
265
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする