用途焼却炉や工場屋内外加熱機器等(ボイラー・加熱炉・工業タンク・熱パイプ・送風機・熱交換器等)色シルバー特性耐熱耐熱温度(℃)900希釈率(%)0~2%(刷毛塗装)、5~10%(吹付塗装)種別上塗用希釈剤ネツゾールシンナー標準塗布量200・230/200~250(1回・g/m2)危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類硬化時間焼付 180℃×30分危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りGタイプ塗装間隔常温にて10時間以上標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)