タイネツ化学
タイネツ化学の ジンク/耐熱塗料
タイネツ化学の 耐熱塗料
ネツゾール 下塗り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
22908104
品番
G-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
過酷な環境に耐える、耐熱塗料。
耐候性に優れた塗料で、高熱の長期安定性が優れる。
色
グレー
特性
耐熱
耐熱温度(℃)
200
標準塗布量
110〜140/150〜220(1回・g/m
2
)
硬化時間
常温6時間 焼付 120℃×25分
塗装間隔
常温にて2時間以上
種別
下塗用
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
塗回数
1回
注意
※GX-301は300℃迄の耐酸ガス雰囲気中で御使用ください。
※GX-601は600℃迄の耐酸ガス雰囲気中で御使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500