CDG1ZN25M-200FZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN25M SMC 22908148

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN25M

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
ストローク(mm)
200
注文コード
22908148
品番
CDG1ZN25M-200FZ
参考基準価格(税別)¥8,850販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ストローク(mm)
200
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする