※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN25M
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ロッド先端ねじ・ストローク
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
200
注文コード
22908157
品番
CDG1ZN25M-200Z
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ストローク(mm)
200
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード