ネオアルキコート

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)
119 無鉛 オリエンタルブルー
119 無鉛 オリエンタルブルー
121 無鉛 ホワイト
129 無鉛 ブラック
131 無鉛 ベネチアンレッド
113 無鉛 グレー
115 無鉛 ライトグレー
101 無鉛 レッド
120 無鉛 オーカー
140 無鉛 シアニンブルー
無鉛 シアニングリーン
無鉛 チンチングレッド
無鉛 バイオレット
無鉛 マゼンダ
無鉛 スーパーレッド
77 無鉛 艶消し黒
77 無鉛 4分艶白
無鉛 マリン外部用ワニス
023 無鉛 ゴールデンエロー
037 無鉛 メジャムエロー
033 無鉛 スーパーレモン
060 無鉛 バーミリオン
003 無鉛 レモンエロー
025 無鉛 グリーン
017 無鉛 スプリンググリーン
無鉛 フラットベース
無鉛 ワニス(透明)
037 無鉛 メジアムエロー
成分顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤
顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤
体質顔料、フタル酸樹脂ワニス、助剤、溶剤
フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤
内容量1缶(16kg)注文コード22908987品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

速乾性フタル酸樹脂塗料。
環境にやさしい無鉛塗料。
乾燥が速い。すぐれた付着性。可撓性にすぐれる。耐油・耐溶剤性がよい。
耐熱性が大きい。すばらしい光沢。耐候性が良い。

用途
建築機械・建材・看板・標識・建築物の内外部・工作機械・電気機器・木製及び金属製家具など。
119 無鉛 オリエンタルブルー成分顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤特性耐油、耐溶剤、耐熱、速乾、耐候主な用途木、金属指触乾燥時間(分)90(5℃)、40(20℃)、30(30℃)塗布方法はけ、エアレススプレー硬化時間(時間)48(5℃)、24(20℃)、15(30℃)危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性適合下塗りネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー塗装間隔48時間以上(5℃)、15時間以上(20℃)、15時間以上(30℃)塗付量(kg/m2)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.14

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22908926
2023-11-20
用途: 屋根の板金塗装作業に
K-kust

伸びも良く塗膜も丈夫で柔軟性が有りとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする