曜日別特売
CDG1ZN32TN-40FZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN32TN SMC 22910153

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN32TN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)40
内容量1個注文コード22910153品番CDG1ZN32TN-40FZ
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする