曜日別特売
IH-150 カラー特厚金折 WAKI(和気産業) 22910563

IH-150 カラー特厚金折 WAKI(和気産業) 22910563
IH-150 カラー特厚金折 WAKI(和気産業) 22910563
IH-150 カラー特厚金折 WAKI(和気産業) 22910563
IH-150 カラー特厚金折 WAKI(和気産業) 22910563
IH-150 カラー特厚金折 WAKI(和気産業) 22910563
IH-150 カラー特厚金折 WAKI(和気産業) 22910563
IH-150 カラー特厚金折 WAKI(和気産業) 22910563

カラー特厚金折

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シルバー
寸法(mm)45×45×16
内容量1個注文コード22910563品番IH-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
材質厚さ(mm)3寸法(mm)45×45×16シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-23
用途: 椅子の補強
サービス業

強度については申し分ありませんが、GBという色が微妙でした。想像していたより濃い感じで、椅子の色目に合いませんでした。価格には満足しています。

対象商品 : 22910466
2024-07-12
用途: シャッターのストッパーに活用
自動車・二輪車・自転車関連業

シャッターのストッパーは樹脂製が多く、経年劣化でストッパーの破損が生じ、その為にシャッターがシャッターケース内に巻き込みトラブルが多く発生している。
シャッターメーカーのストッパーは高価格なのでカラー特厚金折で代用し、問題なくシャッターストッパーの代替品として満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする